Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 20 AAG
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónRefrigeración
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido7687 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave5/16 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1/2 – 20
- Caudal50.19 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónRefrigeración de aire acondicionado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloNeopreno
- Intercambio estándarRefrigeración
- D.I. del tubo de la manguera de roscado5/16 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo507 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi