Motion
RF 08 M N

Faster
RF 08 M N

Tapón de refrigeración - Material del cuerpo de acero, , 7/8 – 20 UNEF, 725 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 in, Sello de neopreno
Artículo MI #02503618
No. Fabricante RF 08 M N
Precio32.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
RF 08 M N

Tapón de refrigeración - Material del cuerpo de acero, , 7/8 – 20 UNEF, 725 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/2 in, Sello de neopreno
Artículo MI #02503618
No. Fabricante RF 08 M N
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
Precio32.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 20 UNEF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    3770 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    , 7/8 – 20 UNEF
  • Caudal
    50.19 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Refrigeración de aire acondicionado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Neopreno
  • Intercambio estándar
    Refrigeración
  • Presión de trabajo
    725 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF-08-MN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like