Motion
RF 04 F N

Faster
RF 04 F N

Zócalo de refrigeración - Material de cuerpo de acero, válvula plana, 5/16 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1/2 – 20 , 507 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #02503620
No. Fabricante RF 04 F N
Precio20.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
RF 04 F N

Zócalo de refrigeración - Material de cuerpo de acero, válvula plana, 5/16 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1/2 – 20 , 507 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #02503620
No. Fabricante RF 04 F N
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
Precio20.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 20 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    1520 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    5/16 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1/2 – 20
  • Caudal
    50.19 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Refrigeración de aire acondicionado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Neopreno
  • Intercambio estándar
    Refrigeración
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/16 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    507 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF-04-FN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle