Motion
ANV 1-1 AAG F

Faster
ANV 1-1 SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 3625 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02503628
No. Fabricante ANV 1-1 SAE F
Precio90.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
ANV 1-1 SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 3625 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02503628
No. Fabricante ANV 1-1 SAE F
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
Precio90.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Caudal
    71.33 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.33810 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV1-1SAE-F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle