Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión34.2 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Caudal71.33 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.33810 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3625 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi