Motion
DF 04-14NPT F

Faster
DF 04-14NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 6815 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02503636
No. Fabricante DF 04-14NPT F
Precio24.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
DF 04-14NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 6815 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02503636
No. Fabricante DF 04-14NPT F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    15.9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    21755 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    0.53 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Máquinas de construcción, agricultura, industriales, vehículos y carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00020 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    6815 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DF-04-14NPT-F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle