Motion
LFT-SC-010-NL

Dodge
LFT-SC-010-NL

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 0.6250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de aleación de zinc, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #02503692
No. Fabricante LFT-SC-010-NL
Precio82.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
LFT-SC-010-NL

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 0.6250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de aleación de zinc, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #02503692
No. Fabricante LFT-SC-010-NL
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
Su precio$82.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.;9.52 mm
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 203
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    LFT-SC-010-NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2158 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    058548
  • Número de Upc del fabricante
    782475287024
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    203
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1079 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475287024

Descripción general

Descripción del fabricante
058548 LFT-SC-010-NL FLG BRG