Motion
TCB14 ROTOR QD'SK'

NEXEN GROUP
TCB14 ROTOR QD'SK'

Freno de control de tensión - 0.5000 a 2.1250 en orificio
Artículo MI #02505077
No. Fabricante TCB14 ROTOR QD'SK'
Precio5,348.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCB14 ROTOR QD'SK'

Freno de control de tensión - 0.5000 a 2.1250 en orificio
Artículo MI #02505077
No. Fabricante TCB14 ROTOR QD'SK'
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
Precio5,348.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    De 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Grosor del disco
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    14 pulg.
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Tipo de QD SK
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    998000 pies-libras
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284160056
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    9.6 CV
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1298.88 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284160056

Descripción general

Descripción del fabricante
835154 TCB14 ROTOR,QD'SK'
  • Discos para los embragues y frenos de control de tensión TC C&B

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"