Motion
933701
Freno de pinza BD - Resorte/hidráulico, coeficiente estándar, montaje con pie
Artículo MI #02505128
No. Fabricante 933701
Precio6,551.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza BD - Resorte/hidráulico, coeficiente estándar, montaje con pie
Artículo MI #02505128
No. Fabricante 933701
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
Precio6,551.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera/hidráulico
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1276 hp/h
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    31.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    77.00 CV
  • Serie de frenos
    Calibrador BD
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par dinámico roto
    400 lb-pie
  • Factor de par dinámico fuera de caja
    286 lb-pie
  • Compromiso/liberación
    Primavera/hidráulico
  • Kit de orientación
    933599
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    1500 psi
  • Par de freno estático máx.
    4648 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Presión mínima de liberación
    50 psi
  • Modelo
    BD
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    933598
  • Restricciones
    Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas
  • Factor de par estático roto
    440 lb-pie
  • Factor de par estático fuera de caja
    303 lb-pie
  • UPC_NO
    662284252935

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 933701 BD, ACCIONAMIENTO SPR/HID, .50
  • Los actuadores accionados por resorte se montan a ambos lados del freno
  • Las conexiones hidráulicas se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
  • Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
  • Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
  • Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
  • Discos opcionales de 12 a 24 pulgadas de diámetro
  • Velocidades de disco de hasta 3200 rpm con discos de 14 pulgadas
  • Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"