Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso43.00 lb
Detalles
- Vida útil aproximada frente al freno547 hphr
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo41.600 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno39.00 CV
- Serie de frenosCalibrador BD
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.375 Para discos de 12 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284232142
- Presión máxima100 psi
- Par de freno estático máx.19000 pulg.
- Presión máxima de liberación75 psi
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Factor de par estático fuera de caja1790 lbf a 0 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284232142
Descripción general
Descripción del fabricante
933503 BD FRENO, ACCIONAMIENTO DE AIRE/SPR, DERECHA
- Frenos de pinza accionados por aire y accionados por resorte
- Igual que el estándar 933500 excepto el actuador invertido hacia el lado derecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación