Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 0 a 22 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague8.00 kW
- Inercia del variador15.81 kg-cm2
- Máxima disipación térmica continua0.22 kW
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Diámetro total115.8 mm
- Longitud total120.7 mm
- Diámetro del piloto62 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso9.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Capacidad de par estático de hasta 22.2 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 3.7 kW, disipación térmica continua de hasta 224 W, orificios de hasta 20 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto. La unidad viene desmontada para el mecanizado de cubos.
- Vida útil aproximada frente al embrague257 kWh
- Tipo de orificioOrificio en blanco sin terminar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado10.320 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo4.360 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague77.00 cm2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague41000 J
- Factor de respuesta del embrague0.049
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3600 rpm
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- ModeloF-450
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M6 pernos @ 90° en un círculo de 78 mm
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje14.00 kg/cm2
- UPC_NO662284168038
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación