Motion
TCC20-6 ALOJAMIENTO 2.938

NEXEN GROUP
TCC20-6 HOUSING 2.938

Embrague de fricción - diámetro interno de 2.9375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505335
No. Fabricante TCC20-6 HOUSING 2.938
Precio12,396.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCC20-6 HOUSING 2.938

Embrague de fricción - diámetro interno de 2.9375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505335
No. Fabricante TCC20-6 HOUSING 2.938
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
Precio12,396.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    32.00 CV por pinza
  • Inercia del variador
    4104.00 lb-pulg2
  • Estándar de par dinámico máx.
    6000 pulg-lb
  • Máxima disipación térmica continua
    16.60 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Diámetro total
    23.50 pulg.
  • Longitud total
    15.87 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    110.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embrague de control de tensión refrigerado por aire de servicio medio a pesado con una capacidad térmica de hasta 20 hp. Adquiera el disco, las pinzas, las caras y la unión de aire giratoria por separado. Alta disipación térmica con múltiples pinzas para un control preciso de la tensión. El puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples pinzas
  • Área efectiva orientada al embrague
    16.06 pulg.2 por pinza
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo, estándar o alto
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    1535000 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Carcasa y disco de óxido negro, pinzas de aluminio fundido desnudo
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Par dinámico máximo alto
    7800 pulg.
  • Par dinámico máximo bajo
    3840 pulg.
  • Número máximo de calibradores
    6
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    7800 pulg.
  • Modelo
    TCC-20
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 9.000 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    5489.28 lb/pulg2
  • Especificaciones técnicas
  • Par alto coeficiente cal 1 Psi
    18 pulg-lb
  • Par alto coeficiente Cal 80 Psi
    1300 pulg-lb
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    640 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    18 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1000 pulg-lb
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    14 pulg.
  • UPC_NO
    662284159982

Descripción general

Descripción del fabricante
835147 TCC20-6 ALOJAMIENTO,2.938 CALIBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"