Motion
SSE-450 25MM  8 MUELLE MM

NEXEN GROUP
SSE-450 25MM 8 SPRING MM

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02505349
No. Fabricante SSE-450 25MM 8 SPRING MM
Precio1,811.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SSE-450 25MM 8 SPRING MM

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02505349
No. Fabricante SSE-450 25MM 8 SPRING MM
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
Precio1,811.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    25 mm
  • Diámetro total
    151 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte nexen para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    103 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    14.600 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    34.800 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    77 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    40670 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    8.20 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    818974
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    817700
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.38 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    40 N-m
  • Presión mínima de liberación
    5 bar
  • Modelo
    SSE-450
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    818870, 818700
  • Kits de control recomendados
    940012,940011,940012,940017
  • Inercia del eje
    14.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284184908

Descripción general

Descripción del fabricante
818865 SSE-450 25MM CALIBRE,

También puede gustarle