Motion
STB600 .750

NEXEN GROUP
STB600 .750

Freno de control de tensión STB600 - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 0.7500 en orificio
Artículo MI #02505474
No. Fabricante STB600 .750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
STB600 .750

Freno de control de tensión STB600 - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 0.7500 en orificio
Artículo MI #02505474
No. Fabricante STB600 .750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    0.7500 pulg.
  • Pistones grandes de par dinámico máx.
    189 pulg.
  • Pistones medianos de par dinámico máx.
    133 pulg.
  • Pistones pequeños de par dinámico máx.
    85 pulg.
  • Diámetro total
    6.62 pulg.
  • Longitud total
    3.86 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Tubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión STB de servicio medio refrigerado por aire, con capacidad térmica de hasta 3 hp.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    194 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    5.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Serie de frenos
    STB600
  • Accesorios de control
    854000 (panel de control de una etapa), 835120 (panel de control de 3 etapas), 835134 (panel de control de 4 etapas)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    927205
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    927206
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.72 CV
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    407 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    927204
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    16.70 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284238564

Descripción general

Descripción del fabricante
927239 STB600 FRENO, TENSIÓN, ORIFICIO 0.750
  • Los frenos STB 600 permiten un control de par superior para su red
  • Se pueden accionar tres conjuntos de pistón de diferentes tamaños de forma individual o en cualquier combinación para un gran número de rangos de presión de par al aire
  • El rotor ventilado crea una trayectoria de flujo de aire que atrae el aire ambiente más frío hacia el centro del rotor
  • La trayectoria del flujo dirige el aire más allá de la interfaz y disipa el calor radialmente lejos de la unidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good