Motion
5H70-1 55MM BÁSICO

NEXEN GROUP
5H70-1 55MM BASIC

Embrague de diente - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje con brida
Artículo MI #02505618
No. Fabricante 5H70-1 55MM BASIC
Precio5,087.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H70-1 55MM BASIC

Embrague de diente - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje con brida
Artículo MI #02505618
No. Fabricante 5H70-1 55MM BASIC
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
Precio5,087.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.22°
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Inercia del variador
    514.98 kg-cm2
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
  • Volumen de la cámara de aire
    28.366 cm3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.237
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    475 N-m
  • Modelo
    5H70
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    214
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    147.60 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174961

Descripción general

Descripción del fabricante
907302 5H70-1 55MM CALIBRE, BÁSICO, MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"