Motion
XTB-18 110MM CCW NS

NEXEN GROUP
XTB-18 110MM CCW NS

Freno de control de tensión XTB18 - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, orificio de 110 mm
Artículo MI #02505662
No. Fabricante XTB-18 110MM CCW NS
Precio5,025.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XTB-18 110MM CCW NS

Freno de control de tensión XTB18 - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, orificio de 110 mm
Artículo MI #02505662
No. Fabricante XTB-18 110MM CCW NS
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
Precio5,025.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    110 mm
  • Diámetro del disco
    18 pulg.
  • Grosor del disco
    2.06 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    14265 pulg.
  • Diámetro total
    24.50 pulg.
  • Longitud total
    8.26 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    121.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión XTB 18 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 31.6 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTB18
  • Pinzas
    835451
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En sentido contrario al de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835445
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    31.60 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    7947 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    2897.28 lb/pulg2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    883 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    11 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1585 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    20 pulg.
  • UPC_NO
    662284243544

Descripción general

Descripción del fabricante
835606 XTB-18 ROTOR-BUJE,110MM DIÁMETRO INTERIOR,CCW
  • Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
  • Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
  • El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
  • Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"