Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague21.05 CV
- Inercia del variador97.52 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/19T
- Diámetro exterior8.50 pulg.
- Longitud total7.70 pulg.
- Tamaño del piloto3.740 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Vida útil aproximada frente al embrague465 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado3.318 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.982 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague46750 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284237581
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.72 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3000 RPM rpm
- Par de embrague estático máx.1960 pulg-lb
- Capacidad máxima de par dinámico1666 pulg.
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 3/8–16@ 60° En la A 4.375 en círculo
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- Inercia del eje36.57 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284237581
Descripción general
- Embrague montado en el extremo del eje de orificio recto acoplado por aire con unión de aire giratoria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación