Motion
FWB 1.125 LCO

NEXEN GROUP
FWB 1.125 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02505713
No. Fabricante FWB 1.125 LCO
Precio1,244.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FWB 1.125 LCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02505713
No. Fabricante FWB 1.125 LCO
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
Precio1,244.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    8.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    819200 (0,7500"), 819300 (0,8750"), 819400 (1.0000"), 820000 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.1250". Sin embargo, se pueden disponer de varios rangos de eje de (0.0000" a 1.0000") utilizando el casquillo accesorio de eje recto correcto. Los casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    460 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.422 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.629 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    11.9 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.0000 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    818972
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    817700
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    264 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    FWB
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    847301
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    4.74 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284157919

Descripción general

Descripción del fabricante
819101 FWB 1.125 BORE,LCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"