Motion
TCB07 CARCASA DEL ROTOR 30MM LOCO

NEXEN GROUP
TCB07 ROTOR-HOUSING 30MM LOCO

Freno de control de tensión TCB-07 - Diseño abierto, engranado por aire, resorte de liberación, calibre recto, calibre de 30 mm
Artículo MI #02505720
No. Fabricante TCB07 ROTOR-HOUSING 30MM LOCO
Precio1,779.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCB07 ROTOR-HOUSING 30MM LOCO

Freno de control de tensión TCB-07 - Diseño abierto, engranado por aire, resorte de liberación, calibre recto, calibre de 30 mm
Artículo MI #02505720
No. Fabricante TCB07 ROTOR-HOUSING 30MM LOCO
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
Precio1,779.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    30 mm
  • Diámetro total
    9.25 pulg.
  • Longitud total
    5.32 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Tubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión enfriado por aire de servicio ligero TCB, con capacidad térmica de hasta 1.6 hp.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1678 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    52 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    16.00 CV por pinza
  • Serie de frenos
    TCB-07
  • Accesorios de control
    854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    835128
  • Finalizar
    Carcasa y disco de óxido negro, pinzas de aluminio fundido desnudo
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835182, 835186
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.60 CV
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    28.5 N-m
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    100.00 kg/cm2
  • Brazo de par
    835165
  • UPC_NO
    662284229494

Descripción general

Descripción del fabricante
835099 TCB07 CARCASA DEL ROTOR,30MM ORIFICIO,L
  • Incluye carcasa, disco, buje, pinzas y frentes

También puede gustarle

Los clientes también compraron