Motion
S-450 25MM LCO SPCL

NEXEN GROUP
S-450 25MM LCO SPCL

Freno montado en eje - Aire/Ninguno, tipo de orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02505734
No. Fabricante S-450 25MM LCO SPCL
Precio1,129.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-450 25MM LCO SPCL

Freno montado en eje - Aire/Ninguno, tipo de orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02505734
No. Fabricante S-450 25MM LCO SPCL
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
Precio1,129.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    25 mm
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    343.0 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    23.300 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    10.310 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    77 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    41000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    8.20 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    817700
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.38 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    25 N-m
  • Presión de compromiso mínima
    0.2 bar
  • Modelo
    S-450
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    14.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284251273

Descripción general

Descripción del fabricante
827815 S-450 25MM ORIFICIO,MÉTRICO,LCO,SPCL
  • Sin muelle de retorno

También puede gustarle

Los clientes también compraron