Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Inercia del variador69.71 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso35.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEnganchado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, cerrado, embrague de diente. Apriete la capacidad hasta 3500 pulg-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 4000 rpm. 3 Tamaños de orificio que van de 0.625 a 1.250 pulgadas. Compromiso positivo sin deslizamiento. Funcionamiento bidireccional. Par ajustable por presión de aire variable. Funcionamiento con presión de aire estática. Durabilidad pequeña y ligera. Manguera de 5 o 8.25 pulgadas incluida. 3 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño: 1 diseño de rueda dentada única integral y 2 diseños de rueda dentada doble/simple integral. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Volumen de la cámara de aire2.496 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1100 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.1760 pulg.
- Modelo5H50PSP-E
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 5.250 pulgadas y 6, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 5.375 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje18.02 lb/pulg2
- UPC_NO662284195638
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación