Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague141.70 CV
- Inercia del variador211.10 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.28 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/38T, 80/30T, 100/24T, 120/21T
- Diámetro total8.12 pulg.
- Longitud total7.66 pulg.
- Diámetro del piloto5.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso56.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno.
- Vida útil aproximada frente al embrague752 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.035 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague156.70 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague18440 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.160
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm a 60 psi rpm, 1800 rpm a 50 psi rpm, 700 rpm a 80 psi rpm, 900 rpm a 70 psi rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- Modelo4H70P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/2–18 pernos @ 90° en un círculo de 7.000 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje70.37 lb/pulg2
- UPC_NO662284237895
Descripción general
Descripción del fabricante
924002 4H70P 2.125 CALIBRE, PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature