Motion
5H30P-1 20MM PILOTO

NEXEN GROUP
5H30P-1 20MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #02505795
No. Fabricante 5H30P-1 20MM PILOT
Precio1,668.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H30P-1 20MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #02505795
No. Fabricante 5H30P-1 20MM PILOT
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
Su precio$1,668.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.38°
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Inercia del variador
    15.03 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire métrico, calibre recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    7.194 cm3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    51 N-m
  • Modelo
    5H30P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    91
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    3.83 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174275

Descripción general

Descripción del fabricante
909902 5H30P-1 20MM CALIBRE,PILOTO, MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good