Especificaciones
Dimensions
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Inercia del variador42.83 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T, 100/19T
- Tamaño del piloto4.500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso20.00 lb
Details
- Volumen de la cámara de aire0.994 pulg.3
- Tipo de orificioRecto
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- Número de Upc del fabricante662284197588
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3000 RPM rpm
- Capacidad máxima de par estático7060 pulg-lbs
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.1770 pulg.
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso152
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.312-18 orificios @ 90° En A 5.250 pulg. B.C
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje12.19 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284197588
Descripción general
Descripción del fabricante
910351 5H50P-1 1.750 CALIBRE, PILOTO, SPCL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature