Especificaciones
Dimensions
- Vuelta0.28°
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Inercia del variador25.97 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Diámetro del piloto4.1250 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso17.00 lb
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embragues de dientes. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. Esta unidad tiene un microinterruptor para detectar el acoplamiento.
- Volumen de la cámara de aire0.763 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.104
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.1230 pulg.
- Modelo5H45P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso137
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.750 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje8.92 lb/pulg2
- UPC_NO662284252072
Descripción general
Descripción del fabricante
910228 5H45P-1 1.500 CALIBRE, PILOTO, W/MICR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature