Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.58°
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Inercia del variador2.16 lb-pulg2
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso11.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, rueda dentada integral, embrague de diente. Apriete la capacidad hasta 3500 pulg-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 4000 rpm. 3 Tamaños de orificio que van de 0.625 a 1.250 pulgadas. Compromiso positivo sin deslizamiento. Funcionamiento bidireccional. Par ajustable por presión de aire variable. Funcionamiento con presión de aire estática. Durabilidad pequeña y ligera. Manguera de 5 o 8.25 pulgadas incluida. 3 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño: 1 diseño de rueda dentada única integral y 2 diseños de rueda dentada doble/simple integral. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire0.250 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.034
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducción40/18T Rueda dentada de una hilera
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.4000 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.75 pulg.
- Modelo5H20S/4
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso64
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje0.35 lb/pulg2
- UPC_NO662284198974