Motion
S-450 1.125 TEF SIN SPRING SPCL

NEXEN GROUP
S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente Teflon (muy bajo)
Artículo MI #02506019
No. Fabricante S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL
Precio1,865.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente Teflon (muy bajo)
Artículo MI #02506019
No. Fabricante S-450 1.125 TEF NO SPRING SPCL
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
Precio1,865.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    819200 (0,7500"), 819300 (0,8750"), 819400 (1.0000"), 820000 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.1250". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.0000"). Estos casquillos se venden por separado.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    690 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.422 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.629 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Azul
  • Área efectiva orientada al freno
    11.9 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente de Teflon (muy bajo)
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.0000 pulg.
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    818972
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    817700
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    150 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-450
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    818910
  • Inercia del eje
    4.74 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284248228

Descripción general

Descripción del fabricante
827805 S-450 1.125 CALIBRE, TEF, NO
  • Sin muelle de retorno
  • Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida
  • Funcionamiento más suave a bajas RPM
  • Vida útil muy larga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo