Motion
S-600 1.375 CON FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN

NEXEN GROUP
S-600 1.375 W/COOLING FEATURE

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02506060
No. Fabricante S-600 1.375 W/COOLING FEATURE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-600 1.375 W/COOLING FEATURE

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #02506060
No. Fabricante S-600 1.375 W/COOLING FEATURE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    821800 (0,7500"), 820800 (0,8750"), 820900 (1.000"), 821000 (1.1250"), 821100 (1.1875"), 821200 (1.2500"), 821900 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.3750". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.2500"). Estos casquillos se venden por separado.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    858 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.108 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.024 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    18.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    17.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.2500 pulg.
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    820572
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    818300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.30 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    714 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-600
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    820510
  • Inercia del eje
    20.16 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284253901

Descripción general

Descripción del fabricante
827919 S-600 1.375 CALIBRE, CON REFRIGERACIÓN
  • La función especial de refrigeración por aire comprimido añade 0.1 hp térmico continuo por 100 entradas de aire SCFH, 500 SCFH máx.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo