Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Diámetro total13.76 pulg.
- Longitud total6.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso107.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno6550 hp/h
- Estilo aburridoBuje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.100 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo12.400 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno58.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno550000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno53.00 CV
- Factor de respuesta del freno4.290
- Tipo y rango del casquilloTipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación822711
- FinalizarPintura acrílica negra
- FunciónDetención y retención
- Protectores822516
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.6.40 CV
- Presión máxima100 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.5000 pulg.
- Presión mínima de liberación90 psi
- ModeloTSE-1200
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios822515 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Inercia del eje478.40 lb/pulg2
- UPC_NO662284251037