Motion
TSE-1400 QD'F'

NEXEN GROUP
TSE-1400 QD'F'

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506090
No. Fabricante TSE-1400 QD'F'
Precio7,987.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TSE-1400 QD'F'

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo casquillo QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de pintura acrílica negra, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506090
No. Fabricante TSE-1400 QD'F'
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
Precio7,987.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.0000 in, 1.0000 to 3.2500 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in
  • Diámetro total
    16.48 pulg.
  • Longitud total
    7.25 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    125.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    7250 hp/h
  • Estilo aburrido
    Casquillo F (1.000 a 3.250 pulg.)
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    7.800 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    21.100 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    72.2 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    830000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    65.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    4.290
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo F - 1.0000 a 3.5000 pulg.
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    822722
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    822526
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    12.80 CV
  • Presión máxima
    100 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    8000 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    90 psi
  • Modelo
    TSE-1400
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    822525 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940012,940011,940012,940017
  • Inercia del eje
    991.00 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284251877

Descripción general

Descripción del fabricante
822720 TSE-1400 QD'F'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo