Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio0.5000 in, 0.5000 to 2.3750 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.375 in
- Diámetro total10.75 pulg.
- Longitud total5.43 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso58.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para aplicaciones verticales. El casquillo QD es necesario y se vende por separado.
- Vida útil aproximada frente al freno6502 hp/h
- Estilo aburridoCasquillo SK (0.5000 a 2.3750 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado11.651 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo2.163 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno55.7 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno220000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno50.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.309
- Tipo y rango del casquilloTipo SK - 0.5000 a 2.3750 pulg.
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.3.30 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2200 rpm
- Par de freno estático máx.3300 pulg.
- ModeloDPB-09T
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios960100 (grupo de torsión)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje443.00 lb/pulg2
- UPC_NO662284240895