Motion
FRENO DFB-1150 1 HCO

NEXEN GROUP
DFB-1150 BRAKE 1 HCO

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 2200 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506099
No. Fabricante DFB-1150 BRAKE 1 HCO
Precio16,816.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
DFB-1150 BRAKE 1 HCO

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 2200 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506099
No. Fabricante DFB-1150 BRAKE 1 HCO
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
Precio16,816.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    De 1.0000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro total
    16.00 pulg.
  • Longitud total
    7.88 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    161.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    No diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas. El buje de este producto se suministra suelto para el mecanizado; consulte Motion Industries para conocer los controles recomendados.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2956 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio piloto sin terminar
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    6.300 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    24.500 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    117 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    390000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    105.00 CV
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    818300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    4.10 CV
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Par de freno estático máx.
    8700 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    5.5 bar
  • Modelo
    DFB-1150
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940012,940011,940012,940017
  • Inercia del eje
    403.20 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284169691

Descripción general

Descripción del fabricante
964073 DFB-1150 FRENO 1.000,HCO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo