Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificioDe 2.0000 a 4.0000 pulg.
- Diámetro total21.25 pulg.
- Longitud total7.85 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso318.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas. El buje de este producto se suministra suelto para el mecanizado; consulte Motion Industries para conocer los controles recomendados.
- Vida útil aproximada frente al freno10625 hp/h
- Estilo aburridoOrificio piloto sin terminar
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado8.900 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo50.600 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno227 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno870000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno204.00 CV
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores826300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.8.30 CV
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.1500 rpm
- Par de freno estático máx.19100 pulg.
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- ModeloDFB-1650
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940012,940011,940012,940017
- Inercia del eje13.90 lb/pie2
- UPC_NO662284169707