Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificioDe 1.5000 a 3.2500 pulg.
- Diámetro total16.00 pulg.
- Longitud total10.62 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso220.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas. El buje de este producto se suministra suelto para el mecanizado; consulte Motion Industries para conocer los controles recomendados.
- Vida útil aproximada frente al freno5332 hp/h
- Estilo aburridoOrificio piloto sin terminar
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado3.600 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo28.000 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno234 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno780000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno210.00 CV
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores822516
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.5.40 CV
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.2200 rpm
- Par de freno estático máx.17400 pulg.
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- ModeloQFB-1150
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940012,940011,940012,940017
- Inercia del eje806.40 lb/pulg2
- UPC_NO662284169776