Motion
QFB-2200 FRENO 3 HCO

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3 HCO

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/2 NPT , máx. 1100 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506110
No. Fabricante QFB-2200 BRAKE 3 HCO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3 HCO

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/2 NPT , máx. 1100 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #02506110
No. Fabricante QFB-2200 BRAKE 3 HCO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    De 3.0000 a 6.5000 pulg.
  • Diámetro total
    27.00 pulg.
  • Longitud total
    11.86 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    682.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    No diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas. El buje de este producto se suministra suelto para el mecanizado; consulte Motion Industries para conocer los controles recomendados.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    15039 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio piloto sin terminar
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    660 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    2374000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    594.00 CV
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    14.10 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Par de freno estático máx.
    96000 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    66 psi
  • Modelo
    QFB-2200
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284169813

Descripción general

Descripción del fabricante
964085 QFB-2200 FRENO 3.000,HCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo