Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.21°
- Rango de tamaños de orificioDe 3.5000 a 6.5000 pulg.
- Diámetro total30.00 pulg.
- Longitud total11.95 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso848.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas. El buje de este producto se suministra suelto para el mecanizado; consulte Motion Industries para conocer los controles recomendados.
- Vida útil aproximada frente al freno34075 hp/h
- Estilo aburridoOrificio piloto sin terminar
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado31.800 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo157.800 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno808 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno2920000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno727.00 CV
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.14.70 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1000 rpm
- Par de freno estático máx.115400 pulg.
- Presión mínima de liberación66 psi
- ModeloQFB-2500
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Inercia del eje139.30 lb/pie2
- UPC_NO662284169820