Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio2.9375 pulg.
- Diámetro total21.25 pulg.
- Longitud total10.59 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso452.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno19150 hp/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado7.100 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo57.700 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno454 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno1740000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno408.00 CV
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores822516
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.10.70 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1500 rpm
- Par de freno estático máx.38200 pulg.
- Presión mínima de liberación70 psi
- ModeloQFB-1650
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940012,940011,940012,940017
- Inercia del eje3542.40 lb/pulg2
- UPC_NO662284246569