Motion
964620
Freno de servomotor neumático - Serie SBE02 , accionado por resorte, con retorno eléctrico, 0.375 pulg. de diámetro de eje de entrada, 0.375 pulg. de diámetro de eje de salida, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 23
Artículo MI #02506124
No. Fabricante 964620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de servomotor neumático - Serie SBE02 , accionado por resorte, con retorno eléctrico, 0.375 pulg. de diámetro de eje de entrada, 0.375 pulg. de diámetro de eje de salida, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 23
Artículo MI #02506124
No. Fabricante 964620
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    23
  • Círculo de pernos de entrada
    2.625 pulg.
  • Diámetro del orificio de entrada
    0.375 pulg.
  • D.E. del piloto de entrada
    1.500 pulg.
  • Círculo del perno de salida
    2.625 pulg.
  • D.E. del piloto de salida
    1.500 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.375 pulg.
  • Longitud del eje de salida
    1.250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    8 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    90 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/Eléctrico
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Potencia de entrada
    24 V CC
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    5.5 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tipo de devolución
    Eléctricos
  • Serie
    SBE02
  • Capacidad de par estático
    0.6 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
964620-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 0.375 PULG.
  • Resorte acoplado eléctricamente liberado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • Con acoplamiento de collarín de abrazadera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo