Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del freno23
- Círculo de pernos de entrada5.790 pulg.
- Diámetro del orificio de entrada8 mm
- D.E. del piloto de entrada1.500 pulg.
- D.E. del piloto de salidaNinguna en
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso1.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado8 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado92 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarNegro anodizado
- Tipo de estructuraNEMA
- FunciónDetención y retención
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.10000 rpm
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP2
- Capacidad de par estático20 pulg.
- UPC_NO662284249379
Descripción general
- Cero holgura
- Baja inercia
- Para uso con etapas lineales accionadas por motor y portaobjetos