Motion
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

NEXEN GROUP
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP2 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 10 mm, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 23
Artículo MI #02506130
No. Fabricante SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD
Precio1,686.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP2 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 10 mm, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 23
Artículo MI #02506130
No. Fabricante SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD
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
Precio1,686.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    23
  • Círculo de pernos de entrada
    5.790 pulg.
  • Diámetro del orificio de entrada
    10 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    1.500 pulg.
  • D.E. del piloto de salida
    Ninguna en
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    8 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    92 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    5.5 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP2
  • Capacidad de par estático
    20 pulg.
  • UPC_NO
    662284249386

Descripción general

Descripción del fabricante
964634-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 10 MM
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • Para uso con etapas lineales accionadas por motor y portaobjetos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo