Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del freno3
- Círculo de pernos de entradaDe 90 a 109 mm
- Diámetro del orificio de entrada16 mm
- D.E. del piloto de entrada80 mm
- Círculo del perno de salidaDe 90 a 109 mm
- D.E. del piloto de salida70 mm
- Diámetro del eje de salida16 mm
- Longitud del eje de salida40 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso5.00 lb
Details
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Detalles adicionalesIncluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado12 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado75 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarNegro anodizado
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.10000 rpm
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida1070 N
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP03
- Inercia del eje0.50 kg/cm2
- Capacidad de par estático8 N-m
- Rigidez torsional9613 N-m/rad
- UPC_NO662284252980
Descripción general
Descripción del fabricante
964712-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 16 MM
- Resorte activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia