Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del freno3
- Círculo de pernos de entradaDe 90 a 105 mm
- Diámetro del orificio de entrada16 mm
- D.E. del piloto de entrada70 mm
- Círculo del perno de salidaDe 90 a 105 mm
- D.E. del piloto de salida70 mm
- Diámetro del eje de salida16 mm
- Longitud del eje de salida39 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso5.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoAire
- Detalles adicionalesIncluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarPintura acrílica negra
- FunciónDetención y retención
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.10000 rpm
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónPrimavera
- SerieSBPA03
- Capacidad de par estático11 N-m
- Rigidez torsional5287 N-m/rad
- UPC_NO662284249980
Descripción general
- Aire activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia