Motion
SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-S

NEXEN GROUP
SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-S

Freno de servomotor neumático - Serie SBPA04 , accionado por aire, con retorno por resorte, Diámetro de eje de entrada de 19 mm, Diámetro de eje de salida de 19 mm, 10000 rpm máx., Acabado de pintura acrílica negra, Tamaño 4
Artículo MI #02506160
No. Fabricante SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-S
Precio2,604.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-S

Freno de servomotor neumático - Serie SBPA04 , accionado por aire, con retorno por resorte, Diámetro de eje de entrada de 19 mm, Diámetro de eje de salida de 19 mm, 10000 rpm máx., Acabado de pintura acrílica negra, Tamaño 4
Artículo MI #02506160
No. Fabricante SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-S
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
Precio2,604.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    4
  • Círculo de pernos de entrada
    De 126 a 150 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    19 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    110 mm
  • Círculo del perno de salida
    De 126 a 150 mm
  • D.E. del piloto de salida
    110 mm
  • Diámetro del eje de salida
    19 mm
  • Longitud del eje de salida
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Aire
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Primavera
  • Serie
    SBPA04
  • Capacidad de par estático
    23 N-m
  • Rigidez torsional
    7456 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284249997

Descripción general

Descripción del fabricante
964850-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 19 MM
  • Aire activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo