Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del freno5
- Círculo de pernos de entradaDe 150 a 186 mm
- Diámetro del orificio de entrada24 mm
- D.E. del piloto de entrada130 mm
- Círculo del perno de salidaDe 165 a 186 mm
- D.E. del piloto de salida130 mm
- Diámetro del eje de salida24 mm
- Longitud del eje de salida50 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso13.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Detalles adicionalesIncluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado60 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado100 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarNegro anodizado
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.10000 rpm
- Presión mínima de liberación3.4 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida1700 N
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP05
- Inercia del eje11.40 kg/cm2
- Capacidad de par estático28 N-m
- Rigidez torsional22562 N-m/rad
- UPC_NO662284252744
Descripción general
- Resorte activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia