Motion
SBP9-1.375-060-180-13-215-038-NO-ST

NEXEN GROUP
SBP9-1.375-060-180-13-215-038-NO-ST

Freno de servomotor neumático - Serie SBP09 , accionado por resorte, devuelto por aire, Diámetro de eje de entrada de 38 mm, Diámetro de eje de salida de 1.375 pulg., 5000 rpm máx., Acabado de pintura acrílica negra, Tamaño 9
Artículo MI #02506174
No. Fabricante SBP9-1.375-060-180-13-215-038-NO-ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP9-1.375-060-180-13-215-038-NO-ST

Freno de servomotor neumático - Serie SBP09 , accionado por resorte, devuelto por aire, Diámetro de eje de entrada de 38 mm, Diámetro de eje de salida de 1.375 pulg., 5000 rpm máx., Acabado de pintura acrílica negra, Tamaño 9
Artículo MI #02506174
No. Fabricante SBP9-1.375-060-180-13-215-038-NO-ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    9
  • Círculo de pernos de entrada
    215 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    38 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    180 mm
  • Círculo del perno de salida
    215 mm
  • D.E. del piloto de salida
    180 mm
  • Diámetro del eje de salida
    1.375 pulg.
  • Longitud del eje de salida
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento. No hay chavetero en el eje de salida.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    85 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    145 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    4.4 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    112 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP09
  • Inercia del eje
    34.40 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    100 N-m
  • Rigidez torsional
    102733 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284248747

Descripción general

Descripción del fabricante
965101-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 38 MM
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo