Motion
802799
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie F-450, cierre cónico n.o 1008, orificio de 14 - 24 mm, acero desnudo y acabado en hierro
Artículo MI #02506179
No. Fabricante 802799
Precio1,158.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie F-450, cierre cónico n.o 1008, orificio de 14 - 24 mm, acero desnudo y acabado en hierro
Artículo MI #02506179
No. Fabricante 802799
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
Precio1,158.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 - 24 mm
  • Tamaño del orificio
    14 - 24 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    2.625 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.040 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    + 0.125 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
  • Estilo aburrido
    Bloqueo cónico n.o 1008
  • Marca/tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie F-450
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284197595

Descripción general

Descripción del fabricante
802799 FW/F-450 ACOPLAMIENTO-H, NO BSHG, MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo