Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno13 - 32 mm
- Tamaño del orificio13 - 32 mm
- Tamaño del acoplamiento4.000 pulg.
- Desalineación angular máxima2.0 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Flotador máximo de Axia+ 0.125 pulg.
- Peso5.30 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 1215
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- Para usar con la serieEmbragues de la serie L-600
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284197601