Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 - 65 mm
- Tamaño del orificio14 - 65 mm
- Tamaño del acoplamiento7.000 pulg.
- Desalineación angular máxima0.128 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Flotador máximo de Axia+ 0.125 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 2517
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- Para usar con la serieEmbragues de la serie M-800
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284197618