Motion
ACOPLAMIENTO LW/L-600-H SIN BSHG NP

NEXEN GROUP
LW/L-600 COUPLING-H NO BSHG NP

Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie L-600, embragues de la serie LW, embrague/freno de la serie LWCB, embrague/freno de la serie LCB-600, embragues de la serie LSCC-44, embrague/freno de la serie LSCB-44, cierre cónico #1215, orificio de 0.5000 - 1.1250 in, acabado niquelado
Artículo MI #02506183
No. Fabricante LW/L-600 COUPLING-H NO BSHG NP
Precio1,173.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LW/L-600 COUPLING-H NO BSHG NP

Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie L-600, embragues de la serie LW, embrague/freno de la serie LWCB, embrague/freno de la serie LCB-600, embragues de la serie LSCC-44, embrague/freno de la serie LSCB-44, cierre cónico #1215, orificio de 0.5000 - 1.1250 in, acabado niquelado
Artículo MI #02506183
No. Fabricante LW/L-600 COUPLING-H NO BSHG NP
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
Precio1,173.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 1.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4.000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2.0 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    + 0.125 pulg.
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
  • Estilo aburrido
    Bloqueo cónico n.o 1215
  • Marca/tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie L-600, embrague/freno serie LCB-600, embrague/freno serie LSCB-44, embragues serie LSCC-44, embragues serie LW, embrague/freno serie LWCB
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284249812

Descripción general

Descripción del fabricante
804901 LW/L-600 ACOPLAMIENTO-H, NO BSHG,NP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo