Motion
801364
Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506229
No. Fabricante 801364
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506229
No. Fabricante 801364
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    4.00 CV
  • Diámetro del eje de entrada
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.956 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.632 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    4.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.959 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.635 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.10 hp hp
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284247382
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Par de freno estático máx.
    89 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    89 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    60 lb
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284247382

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENOS DE EMBRAGUE 801364 FMCBE-500
  • Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales